OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 60x150 szalaghorganyzott SN062756 - 7027003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195927396
Sonepar cikkszám
SN062756
Gyártói cikkszám
7027003
Gyártói típuskód
RKM 615 FS
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom gyorsösszekötővel 60x150 szalaghorganyzott