OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 60x600 SN062771 - 7027053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - egyéb
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195927686
Sonepar cikkszám
SN062771
Gyártói cikkszám
7027053
Gyártói típuskód
RKM 660 VA4301
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
egyéb
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom gyorsösszekötővel 60x600