Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 60x600 SN062772 - 7027073

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelcsatorna szélesség - 600 mm

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Anyag - egyéb

  • NATO-perforáció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195927754

Sonepar cikkszám

SN062772

Gyártói cikkszám

7027073

Gyártói típuskód

RKM 660 VA4571

Kábelcsatorna szélesség:

600 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Anyag:

egyéb

NATO-perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Felület:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom gyorsösszekötővel 60x600