OBO - Keresztidom gyorsösszekötővel 85x600 mer thorg SN062785 - 7027113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195927891
Sonepar cikkszám
SN062785
Gyártói cikkszám
7027113
Gyártói típuskód
RKM 860 FT
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom gyorsösszekötővel 85x600 mer thorg