OBO - Keresztidom kábellétrához 45x200 mer thorg SN066440 - 5089755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Névleges feszültség AC - 320 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 320 V
Védelmi szint - 1.7 kV
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195806813
Sonepar cikkszám
SN066440
Gyártói cikkszám
5089755
Gyártói típuskód
PS3-B+C-320
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Névleges feszültség AC:
320 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
320 V
Védelmi szint:
1.7 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Névleges feszültség DC:
320 V
Zárlati szilárdság:
25 kA
Jelzés az eszközön:
vizuális
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Védelmi készlet 3-pólusú kivitel 320V