OBO - Keresztidom kábellétrához 45x500 mer thorg SN062789 - 6206166
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Kábellétra magassága - 45 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Belső sugár - 490 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196135554
Sonepar cikkszám
SN062789
Gyártói cikkszám
6206166
Gyártói típuskód
LK 450 NS FT
Anyag:
acél
Kábellétra magassága:
45 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Belső sugár:
490 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Keresztidom kábellétrához 45x500 mer thorg