OBO - Keresztidom kábellétrához 45x600 mer thorg IP20 5089611 - 5089611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Védelmi szint - 1.3 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195572237
Sonepar cikkszám
5089611
Gyártói cikkszám
5089611
Gyártói típuskód
PS4-B+C FS
Pólusszám:
4
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Védelmi szint:
1.3 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Névleges feszültség DC:
230 V
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Zárlati szilárdság:
25 kA
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz levezető B+C fok 230V 4pol