OBO - Keresztidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x200 mer thorg 5089763 - 5089763
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Védelmi szint - 1.3 kV
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195405559
Sonepar cikkszám
5089763
Gyártói cikkszám
5089763
Gyártói típuskód
PS4-B+C TNS+FS
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Védelmi szint:
1.3 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Névleges feszültség DC:
230 V
Zárlati szilárdság:
25 kA
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; Túlfesz levezeto B+C fok 255V 4P