Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Keresztidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x200 szalagh SN062792 - 6214029

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Belső sugár - 490 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196151639

Sonepar cikkszám

SN062792

Gyártói cikkszám

6214029

Gyártói típuskód

LK 620 NS FS

Anyag:

acél

Kábellétra magassága:

60 mm

Kábellétra szélessége:

200 mm

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Belső sugár:

490 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Keresztidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x200 szalagh