OBO - Keresztidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x300 mer thorg SN062793 - 6214142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Belső sugár - 490 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196152056
Sonepar cikkszám
SN062793
Gyártói cikkszám
6214142
Gyártói típuskód
LK 630 NS FT
Anyag:
acél
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Belső sugár:
490 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Keresztidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x300 mer thorg