Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Keresztidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x300 mer thorg SN064291 - 6288030

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas lemezek számához - 4

  • Hosszúság - 100 mm

  • Beépítési helyzet - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195146865

Sonepar cikkszám

SN064291

Gyártói cikkszám

6288030

Gyártói típuskód

PVV N2 100

Alkalmas lemezek számához:

4

Hosszúság:

100 mm

Beépítési helyzet:

függőleges

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró tartó ; Profilösszekötő