OBO - Keresztidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x300 szalagh SN066444 - 5089770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Védelmi szint - 1.3 kV
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195405573
Sonepar cikkszám
SN066444
Gyártói cikkszám
5089770
Gyártói típuskód
PS4-VA TT+TNS
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Védelmi szint:
1.3 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Névleges feszültség DC:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Zárlati szilárdság:
25 kA
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
10 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
10 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális