OBO - Keresztidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x500 mer thorg SN062796 - 6214169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 500 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Belső sugár - 490 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196152179
Sonepar cikkszám
SN062796
Gyártói cikkszám
6214169
Gyártói típuskód
LK 650 NS FT
Anyag:
acél
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
500 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Belső sugár:
490 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Keresztidom kábellétrához NS-létrafokkal 60x500 mer thorg