OBO - Keresztidom kábellétrához, vízszintes 110x300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104458 - 6219704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196685615
Sonepar cikkszám
SX104458
Gyártói cikkszám
6219704
Gyártói típuskód
LK 1130 R5 FT
Anyag:
acél
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Keresztidom kábellétrához, vízszintes 110x300 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461