Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 110x500 mer thorg SN062806 - 6219659

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Kábellétra magassága - 110 mm

  • Kábellétra szélessége - 500 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Belső sugár - 490 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196162130

Sonepar cikkszám

SN062806

Gyártói cikkszám

6219659

Gyártói típuskód

LK 115 VS FT

Anyag:

acél

Kábellétra magassága:

110 mm

Kábellétra szélessége:

500 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Belső sugár:

490 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 110x500 mer thorg