OBO - Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 110x600 mer thorg SN062808 - 6219667
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Belső sugár - 490 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196162192
Sonepar cikkszám
SN062808
Gyártói cikkszám
6219667
Gyártói típuskód
LK 116 VS FT
Anyag:
acél
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Belső sugár:
490 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 110x600 mer thorg