OBO - Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 110x600 szalhorg IP20 5089754 - 5089754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Villám-áramlökés (10/350) - 100 kA
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 255 V
Védelmi szint - 1.3 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195405528
Sonepar cikkszám
5089754
Gyártói cikkszám
5089754
Gyártói típuskód
PS3-B+C TNC
Pólusszám:
3
Villám-áramlökés (10/350):
100 kA
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
255 V
Védelmi szint:
1.3 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TT:
Nem
Névleges feszültség DC:
230 V
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Zárlati szilárdság:
25 kA
Méret:
10 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
10 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
10 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Védettség (IP):
IP20