OBO - Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x200 mer thorg SN062810 - 6214320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Oldalkorlát típusa - lapos profil
Belső sugár - 490 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196152711
Sonepar cikkszám
SN062810
Gyártói cikkszám
6214320
Gyártói típuskód
LK 620 VS FT
Anyag:
acél
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Belső sugár:
490 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kereszt-idom ; Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x200 mer thorg