Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Keresztidom kábellétrához VS-létrafokkal 60x300 szalagh SN064292 - 6288032

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas lemezek számához - 5

  • Hosszúság - 125 mm

  • Beépítési helyzet - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195146872

Sonepar cikkszám

SN064292

Gyártói cikkszám

6288032

Gyártói típuskód

PVV N2 125

Alkalmas lemezek számához:

5

Hosszúság:

125 mm

Beépítési helyzet:

függőleges

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna hézagtakaró tartó ; Profilösszekötő