OBO - Keresztidom vízszintes, kerek kivitel 110x400 mer thorg SN062819 - 7115407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Belső sugár - 150 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196244454
Sonepar cikkszám
SN062819
Gyártói cikkszám
7115407
Gyártói típuskód
RK 140 FT
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Belső sugár:
150 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom vízszintes, kerek kivitel 110x400 mer thorg