OBO - Keresztidom vízszintes, kerek kivitel 110x600 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461 SX104698 - 7115564
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Anyag - acél
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196935239
Sonepar cikkszám
SX104698
Gyártói cikkszám
7115564
Gyártói típuskód
RK 160 FT
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Anyag:
acél
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Keresztidom vízszintes, kerek kivitel 110x600 FT merítetten tűzihorganyzott, DIN EN ISO 1461