OBO - Keresztidom vízszintes, sarokösszekötővel 110x300 mer thorg SN062832 - 7115318
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Belső sugár - 50 mm
Kivitel - összekötővel
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196811939
Sonepar cikkszám
SN062832
Gyártói cikkszám
7115318
Gyártói típuskód
RK 130 FT
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Belső sugár:
50 mm
Kivitel:
összekötővel
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom vízszintes, sarokösszekötővel 110x300 mer thorg