Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Keresztidom vízszintes, sarokösszekötővel 110x300 szalaghorg SN062833 - 7004680

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelcsatorna szélesség - 300 mm

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Belső sugár - 50 mm

  • Kivitel - összekötővel

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196820634

Sonepar cikkszám

SN062833

Gyártói cikkszám

7004680

Gyártói típuskód

RK 130 FS

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Kábeltálca magasság:

110 mm

Belső sugár:

50 mm

Kivitel:

összekötővel

Anyag:

acél

NATO-perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca kereszt-idom ; Keresztidom vízszintes, sarokösszekötővel 110x300 szalaghorg