OBO - Keresztösszekötő 8-10mm SN062842 - 5312925
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Körvezeték átmérő 1-es vezeték - 8-10 mm
Anyag - rozsdamentes acél 316 (V4A)
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték - 30-30 mm
Felület - kezeletlen
Rögzítőcsavarok fajtája - hatlap fejű csavar
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195700876
Sonepar cikkszám
SN062842
Gyártói cikkszám
5312925
Gyártói típuskód
250 V4A
Körvezeték átmérő 1-es vezeték:
8-10 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 316 (V4A)
Lapos vezeték szélesség 1-es vezeték:
30-30 mm
Felület:
kezeletlen
Rögzítőcsavarok fajtája:
hatlap fejű csavar
Csatlakoztatás fajtája:
kereszt-összekötő
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi összekötő kapocs ; Keresztösszekötő 8-10mm