OBO - Kétkomponensű kinyomópisztoly motoros SN062846 - 7203812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Akkumulátor kapacitás - 2 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal - 6.3 kg
Teljes hossz - 380 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195817550
Sonepar cikkszám
SN062846
Gyártói cikkszám
7203812
Gyártói típuskód
FBS-PA
Névleges feszültség:
12 V
Akkumulátor kapacitás:
2 Ah
Súly akkumulátorcsomaggal:
6.3 kg
Teljes hossz:
380 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Kartuspisztoly (akkus) ; Kétkomponensű kinyomópisztoly motoros