Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kétkomponensű kinyomópisztoly motoros SX104085 - 7203813

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kétkomponensű kinyomópisztoly motoros SX104085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Töltővel - Igen

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Akkumulátor kapacitás - 2 Ah

  • Súly akkumulátorcsomaggal - 6.3 kg

  • Leszállított akkuk száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196642892

Sonepar cikkszám

SX104085

Gyártói cikkszám

7203813

Gyártói típuskód

FBS-PA2

Töltővel:

Igen

Névleges feszültség:

12 V

Akkumulátor kapacitás:

2 Ah

Súly akkumulátorcsomaggal:

6.3 kg

Leszállított akkuk száma:

1

Kétkomponensű kinyomópisztoly motoros