OBO - Kettes szerelvénydoboz fedéllel huzatmentes, üreges fal 68x38x45 narancs / szürke SX105104 - 2003834
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - ovális
Kivitel - dupla
Mélység - 45-45 mm
Szín - narancs
Védettség (IP) - IP30
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012197244842
Sonepar cikkszám
SX105104
Gyártói cikkszám
2003834
Gyártói típuskód
HG 45-WAD-LD
Alak:
ovális
Kivitel:
dupla
Mélység:
45-45 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
egyéb
Hosszúság:
68 mm
Szélesség:
38 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Igen
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Bevezetések száma:
4
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
pattintós