OBO - Kettős nyomóvályú 12-16mm mer thorg SN062847 - 1199714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettős kád
Befogási tartomány - 12-16 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 16 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195441496
Sonepar cikkszám
SN062847
Gyártói cikkszám
1199714
Gyártói típuskód
2058 M2 16 FT
Kivitel:
kettős kád
Befogási tartomány:
12-16 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
16 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kettős nyomóvályú 12-16mm mer thorg