Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kettős nyomóvályú 16-22mm mer thorg SN062849 - 1199722

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettős kád

  • Befogási tartomány - 16-22 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 22 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195441557

Sonepar cikkszám

SN062849

Gyártói cikkszám

1199722

Gyártói típuskód

2058 M2 22 FT

Kivitel:

kettős kád

Befogási tartomány:

16-22 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

22 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kettős nyomóvályú 16-22mm mer thorg