OBO - Kettős nyomóvályú 16-22mm V2A SN062848 - 1196597
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettős kád
Befogási tartomány - 16-22 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 22 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195847649
Sonepar cikkszám
SN062848
Gyártói cikkszám
1196597
Gyártói típuskód
2058 M2 22 A2
Kivitel:
kettős kád
Befogási tartomány:
16-22 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
22 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kettős nyomóvályú 16-22mm