Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kettős nyomóvályú 22-28mm mer thorg SN062851 - 1199730

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettős kád

  • Befogási tartomány - 22-28 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 28 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195441618

Sonepar cikkszám

SN062851

Gyártói cikkszám

1199730

Gyártói típuskód

2058 M2 28 FT

Kivitel:

kettős kád

Befogási tartomány:

22-28 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

28 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kettős nyomóvályú 22-28mm mer thorg