OBO - Kettős nyomóvályú 22-28mm V2A SN062850 - 1196599
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettős kád
Befogási tartomány - 22-28 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 28 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195847656
Sonepar cikkszám
SN062850
Gyártói cikkszám
1196599
Gyártói típuskód
2058 M2 28 A2
Kivitel:
kettős kád
Befogási tartomány:
22-28 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
28 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kettős nyomóvályú 22-28mm