OBO - Kettős nyomóvályú 28-34mm mer thorg SN062853 - 1199749
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettős kád
Befogási tartomány - 28-34 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 34 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195441670
Sonepar cikkszám
SN062853
Gyártói cikkszám
1199749
Gyártói típuskód
2058 M2 34 FT
Kivitel:
kettős kád
Befogási tartomány:
28-34 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
34 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kettős nyomóvályú 28-34mm mer thorg