OBO - Kettős nyomóvályú 28-34mm V2A SN062852 - 1196601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettős kád
Befogási tartomány - 28-34 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 34 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195847663
Sonepar cikkszám
SN062852
Gyártói cikkszám
1196601
Gyártói típuskód
2058 M2 34 A2
Kivitel:
kettős kád
Befogási tartomány:
28-34 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
34 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél RVS 304 (1.4301)
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kettős nyomóvályú 28-34mm