OBO - Kettős nyomóvályú 34-40mm mer thorg SN062854 - 1199757
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kettős kád
Befogási tartomány - 34-40 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 40 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195441731
Sonepar cikkszám
SN062854
Gyártói cikkszám
1199757
Gyártói típuskód
2058 M2 40 FT
Kivitel:
kettős kád
Befogási tartomány:
34-40 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kettős nyomóvályú 34-40mm mer thorg