OBO - Kettős szerelvénydoboz huzatmentes, üreges fal 142x71 narancs / szürke SX105101 - 2003826
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - ovális
Kivitel - dupla
Mélység - 61-61 mm
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196865499
Sonepar cikkszám
SX105101
Gyártói cikkszám
2003826
Gyártói típuskód
HE 61-DV-L
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
ovális
Kivitel:
dupla
Mélység:
61-61 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP30
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
142 mm
Szélesség:
71 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
2
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Igen
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Bevezetések száma:
14
Halogénmentes:
Igen
Fedélrögzítés:
pattintós
Csőtoldat:
egyéb