OBO - Ki-be kapcs 2p LED elemes 16 A 250V szürkfek SN062857 - 6117646
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Halogénmentes - Nem
Szövegmező / írási felület - nem
Névleges feszültség - 250 V
Modulok száma (modulos építési módnál) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195701095
Sonepar cikkszám
SN062857
Gyártói cikkszám
6117646
Gyártói típuskód
AS-K2P SWGR1
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Halogénmentes:
Nem
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7021
Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Ki-be kapcs 2p LED elemes 16 A 250V szürkfek