Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Műa csatorna perf 100x75mm/2m kőszürke RAL7030 6178328 - 6178328

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - PVC

  • Magasság - 75 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196010608

Sonepar cikkszám

6178328

Gyártói cikkszám

6178328

Gyártói típuskód

LKV 75100

Anyag:

PVC

Magasság:

75 mm

Szélesség:

100 mm

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás távolsága:

12.5 mm

Nyílás szélessége:

5 mm

Oldalfal típusa:

perforált

Halogénmentes:

Nem

Önkioltó:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

6534 mm2

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fedéllel:

Igen

Szín:

szürke

RAL-szám:

7030

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna perf 100x75mm/2m kőszürke RAL7030