OBO - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Válaszfal halogénmentes 15x28x2000 világosszürke SN066405 - 6175500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 28.5 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - egyes
Rögzítés módja - felpattintható
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
60 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195812517
Sonepar cikkszám
SN066405
Gyártói cikkszám
6175500
Gyártói típuskód
WDKH-TW40LGR
Magasság:
28.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
egyes
Rögzítés módja:
felpattintható
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
PC/ABS
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK07
RAL-szám:
7035
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna válaszfal ; Válaszfal halogénmentes 15x28x2000 világosszürke