OBO - Kiegyenlítő gyűrű gipszkarton 68mm átm. O68mm narancs SX105105 - 2003840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kiegyenlítési magasság - 2 mm
Átmérő - 68 mm
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196714674
Sonepar cikkszám
SX105105
Gyártói cikkszám
2003840
Gyártói típuskód
ZH 68-AR
Kiegyenlítési magasság:
2 mm
Átmérő:
68 mm
Alak:
kerek
Kiegyenlítő gyűrű gipszkarton 68mm átm. O68mm narancs