Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kikapcsoló/váltókapcsoló jelzőfénnyel 10 A, 250 V festett alumínium SX104297 - 6120930

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kikapcsoló/váltókapcsoló jelzőfénnyel 10 A, 250 V festett alumínium SX104297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Szín - alumínium

  • Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196570850

Sonepar cikkszám

SX104297

Gyártói cikkszám

6120930

Gyártói típuskód

WS-UKL AL0.5

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Szín:

alumínium

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Megvilágítási funkció:

ellenőrzés és orientáció

Szövegmező / írási felület:

nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Készülék szélessége:

22 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

36 mm

Kikapcsoló/váltókapcsoló jelzőfénnyel 10 A, 250 V festett alumínium