OBO - Kikapcsoló/váltókapcsoló jelzőfénnyel 10 A, 250 V hófehér SX104295 - 6120926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Szín - fehér
Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196570836
Sonepar cikkszám
SX104295
Gyártói cikkszám
6120926
Gyártói típuskód
WS-UKL RW0.5
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
igen
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Megvilágítási funkció:
ellenőrzés és orientáció
Szövegmező / írási felület:
nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Készülék szélessége:
22 mm
RAL-szám (hasonló):
9010
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
36 mm