Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kilépő-véglemez kábellétrához B200mm DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346 SX104460 - 6220622

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kilépő-véglemez kábellétrához B200mm DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346 SX104460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196164110

Sonepar cikkszám

SX104460

Gyártói cikkszám

6220622

Gyártói típuskód

LABE 20 DD

Kábellétra szélessége:

200 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Kilépő-véglemez kábellétrához B200mm DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346