Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kilépő-véglemez kábellétrához B300mm DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346 SX104461 - 6220630

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kilépő-véglemez kábellétrához B300mm DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346 SX104461

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196164172

Sonepar cikkszám

SX104461

Gyártói cikkszám

6220630

Gyártói típuskód

LABE 30 DD

Kábellétra szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Kilépő-véglemez kábellétrához B300mm DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346