Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kilépő-véglemez kábellétrához B400mm DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346 SX104462 - 6220649

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kilépő-véglemez kábellétrához B400mm DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346 SX104462

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra szélessége - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196164233

Sonepar cikkszám

SX104462

Gyártói cikkszám

6220649

Gyártói típuskód

LABE 40 DD

Kábellétra szélessége:

400 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Kilépő-véglemez kábellétrához B400mm DD szalaghorganyzott Zink/Alumínium, Double Dip, DIN EN 10346