Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kilépőlemez kábellétrához B200mm mer thorg SN062859 - 6220436

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra szélessége - 200 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Funkciótartásra alkalmas - Igen

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196163397

Sonepar cikkszám

SN062859

Gyártói cikkszám

6220436

Gyártói típuskód

LAB 20 FT

Kábellétra szélessége:

200 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kivezető elem ; Kilépőlemez kábellétrához B200mm mer thorg