OBO - Kilépőlemez kábellétrához B300mm mer thorg SN062861 - 6220444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196163458
Sonepar cikkszám
SN062861
Gyártói cikkszám
6220444
Gyártói típuskód
LAB 30 FT
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kivezető elem ; Kilépőlemez kábellétrához B300mm mer thorg