Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kilépőlemez kábellétrához B300mm V2A SN062860 - 7164025

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

  • Anyagminőség - rozsda- és saválló acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196261857

Sonepar cikkszám

SN062860

Gyártói cikkszám

7164025

Gyártói típuskód

LAB 30 A2

Kábellétra szélessége:

300 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kivezető elem ; Kilépőlemez kábellétrához B300mm