OBO - Kilépőlemez kábellétrához B400mm V2A SN062862 - 7164033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábellétra szélessége - 400 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Anyagminőség - rozsda- és saválló acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196261918
Sonepar cikkszám
SN062862
Gyártói cikkszám
7164033
Gyártói típuskód
LAB 40 A2
Kábellétra szélessége:
400 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kivezető elem ; Kilépőlemez kábellétrához B400mm