Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kilépőlemez kábellétrához B500mm mer thorg SN062865 - 6220460

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábellétra szélessége - 500 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196163571

Sonepar cikkszám

SN062865

Gyártói cikkszám

6220460

Gyártói típuskód

LAB 50 FT

Kábellétra szélessége:

500 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra kivezető elem ; Kilépőlemez kábellétrához B500mm mer thorg